車用カーテン レールのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
121件の「車用カーテン レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 カーテン レール」、「曲がる カーテン レール」、「車 カーテン 取り付け」などの商品も取り扱っております。
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質 アルミ 許容荷重(kg) 1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容 カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個 長さ(m) 1.55 レール(mm) W10.5×H6
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。 プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン セット内容 刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個 幅(mm) 120 ブラック 高さ(mm) 530 奥行(mm) 55
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D.A.D カーテン コンフォートモデル専用のカーテンレール
用途車内のカーテンレールに。 セット内容 アルミ製カーテンレール(エンドキャップ付き)×2、エンドキャップ(予備)×2、ボタンキャップ×2 材質 アルミ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ 仕様 貼付式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質 PVC・ABS・ナイロン ブラック 伸縮範囲(cm) 0~55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2t車に美しくサイドカーテンを取り付けることができる便利ブラケット!
用途内装パーツ 材質 SUS430 板厚(mm) t=1.5 セット内容 ブラケット本体×2本(左右セット) カーテンレール×2本 カーテンレール取付金具×8個(片側4個) 取付金具固定用ボルト&ナット、カーテンランナー×30個(片側15個)、運転席取付用予備ボルト×2個
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)カーテンワイヤー2本セット
ワイヤー貫通タイプのサイドカーテンに適合します。
用途内装パーツ 仕様 タッピングビス4本付 長さ(mm) 800
1セット
649 税込714
当日出荷

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な人とのプライベート空間を。夏場の暑い日差しや曇天時の強い紫外線を軽減し、体への悪影響や車内の温度上昇などを防止。細部まで細かく再現されたD.A.D ロゴ刺繍入りカーテンタッセルが付属。アルミ製レールを2本付属しているので、湾曲した窓枠をした車両にも装着可能。伸縮性に優れた生地を採用し、さまざまな車種に対応。
用途車内の窓用。 セット内容 カーテン本体×2、アルミ製カーテンレール×2、ABS製カーテンレール×2、カーテンフック×2、ボタンキャップ(スペア含む)×6、カーテンホルダー(スペア)×4、エンドキャップ(スペア)×4、カーテンタッセル×2 ブラック
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質 アルミ 許容荷重(kg) 1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容 カーテンレール本体(パーツなし) 長さ(m) 2 レール(mm) W10.5×H6
1箱(50本)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニバン・RV車に最適なワイドタイプ。 刺繍入りベルト付きで、車内のドレスアップに。 湾曲対応のアルミレール採用(窓枠上部用のみ)。 睡眠時や着替え時等のプライバシーの保護に最適。 日射しをカットし、冷房効率アップ。
ブラック
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ 材質 ポリエステル
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック(4トン)~大型車まで取り付け可能です。 カーテンフックを50個付属しておりますので取り付けも容易です。 カーテン生地は遮光性と難燃性あります。
用途トラックでの仮眠時に。 材質 ポリエステル 質量(kg) 1.43 取付方式 カーテンフックの取付方法。。カーテンの裏地上部にカーテンテープがついています。カーテンテープにはフックを差し込む為のポケットがありますので、。カーテンテープの下側からフックをポケット部に差し込んでください。 サイズ(mm) 2400×850(一枚のサイズ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

刺繍入りベルト付きで、車内のドレスアップに。 湾曲対応のアルミレール採用(窓枠上部用のみ)。 睡眠時や着替え時等のプライバシーの保護に最適。 日射しをカットし、冷房効率アップ。
ブラック
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 天井ブラケット
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質 スチール
1パック(4個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)